Uniformatic - COFFRET EN KIT 6U P450 NOIR 1 COLIS - 27313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec cadre pivotant
nombre de portes - 1
couleur - noir
largeur - 600 mm
profondeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273132
Réf. Sonepar
03231027313
Réf. Fournisseur
27313
Réf. Commerciale
Uniformatic
modèle:
avec cadre pivotant
nombre de portes:
1
couleur:
noir
largeur:
600 mm
profondeur:
450 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec mise à la terre:
Oui
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 6U, de largeur 600 mm et de profondeur 450 mm est livré en kit avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret à monter soi-même accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.