Uniformatic - COFFRET EN KIT 9U P450 NOIR 1 COLIS - 27316

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec cadre pivotant

  • nombre de portes - 1

  • couleur - noir

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450273163

Réf. Sonepar

03231027316

Réf. Fournisseur

27316

Marque

Uniformatic

modèle:

avec cadre pivotant

nombre de portes:

1

couleur:

noir

largeur:

600 mm

profondeur:

450 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec mise à la terre:

Oui

numéro RAL:

9005

indice de protection (IP):

IP30

COFFRET EN KIT 9U P450 NOIR 1 COLIS

Les Atouts de l'article:

Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 9U, de largeur 600 mm et de profondeur 450 mm est livré en kit avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret à monter soi-même accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30. Porte en verre sécurit fumé et loquet à ressort pour porte réversible.