Uniformatic - COFFRET EN KIT 9U P600 NOIR 1 COLIS - 27318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 396 mm
profondeur - 600 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273187
Réf. Sonepar
03231027318
Réf. Fournisseur
27318
Réf. Commerciale
Uniformatic
hauteur:
396 mm
profondeur:
600 mm
matériau:
acier
COFFRET EN KIT 9U P600 NOIR 1 COLIS
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 9U, de largeur 600 mm et de profondeur 600mm est livré en kit avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret à monter soi-même accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30. Porte en verre sécurit fumé et loquet à ressort pour porte réversible.
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 9U, de largeur 600 mm et de profondeur 600mm est livré en kit avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret à monter soi-même accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30. Porte en verre sécurit fumé et loquet à ressort pour porte réversible.
NoticePDF