Uniformatic - CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR POUR RG179 75 OHMS 2.54MM - 45060

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR POUR RG179 75 OHMS 2.54MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450450601

Réf. Sonepar

03231045060

Réf. Fournisseur

45060

Réf. Commerciale

Uniformatic

CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR POUR RG179 75 OHMS 2.54MM

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur BNC mâle à sertir est destiné à être monté sur un câble RG179 75 ohms 2.54mm.