fin de vie

Uniformatic - CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 6 FTP CABLE ROND SACHET DE 50 - 25152

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • modèle - jack

  • adapté à un câble rond - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450251529

Réf. Sonepar

03231025152

Réf. Fournisseur

25152

Marque

Uniformatic

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

modèle:

jack

adapté à un câble rond:

Oui

couleur:

gris

transparent:

Oui

CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 6 FTP CABLE ROND SACHET DE 50

Les Atouts de l'article:

Ce sachet de 50 connecteurs RJ45 8P8C de Catégorie 6 vous permet d’assembler un câble RJ45 à l'aide d'un câble rond. Ce modèle de connecteurs vous permettra de changer les anciens modèles pouvant être défectueux ou cassés. Vous pouvez également avec ce type de connecteur, fabriquer vos câbles à la longueur que vous souhaitez. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.