Uniformatic - CONROLEUR WIFI ENGENIUS SKYKEY - 61210

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CONROLEUR WIFI ENGENIUS SKYKEY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450612108

Réf. Sonepar

03231061210

Réf. Fournisseur

61210

Marque

Uniformatic

CONROLEUR WIFI ENGENIUS SKYKEY

Les Atouts de l'article:

Ce contrôleur WiFi vous permet de centraliser l'administration de vos points d'accès et switch EnGenius à partir d'une seule interface en ligne. Le logiciel ezMaster intégré prend en charge le déploiement sur site jusqu'à 100 appareils. L'interface ezMaster vous permet une maintenance facilitée de vos équipements réseaux en mettant à jour à distance tous vos points d'accès et switchs. Vous pouvez visualiser l'ensemble de votre réseau sur un carte détaillée. La vue topologique permet d'afficher l'ensemble de vos équipements sous forme graphique. La vue sur une carte permet d'afficher l'emplacement sur une carte Google. La vue du plan d'étage permet d'afficher précisément l'emplacement dans l'espace. Le processeur Quad-Core de marque Qualcomm intégré permet d'apporter une puissance de calcul entièrement dédiée à l'administration de votre réseau de points d'accès et switchs. Le contrôleur embarque 2 ports RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps pour établir facilement une connexion réseau avec un switch ou un serveur dont 1 port compatible PoE pour l'alimentation via un câble Ethernet unique.