Uniformatic - CONVERTISSEUR FIBRE 10/100 RJ45 VERS SC MULTIMODE - 60552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Oui
modèle - Ethernet
mode de pose - saillie
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450605520
Réf. Sonepar
03231060552
Réf. Fournisseur
60552
Réf. Commerciale
Uniformatic
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
modèle:
Ethernet
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
métallique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce transceiver 10/100 RJ45 vers SC Multimode optique permet de convertir une liaison cuivre RJ45 en liaison optique et inversement.De par sa petite taille, il s’adapte parfaitement à toute installation réseau. Simple et facile d’utilisation, ce tranceiver Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage.La transmission Full Duplex permet l’émission et la réception des données en simultané. Les transceivers supportent la technologie de redirection automatique MDI / MDI-X. Cette fonction permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans le port du transceiver.