Uniformatic - CONVERTISSEUR FIBRE 10/100 RJ45 VERS ST MULTIMODE - 60553

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CONVERTISSEUR FIBRE 10/100 RJ45 VERS ST MULTIMODE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • largeur en nombre de modules - 2

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450605537

Réf. Sonepar

03231060553

Réf. Fournisseur

60553

Marque

Uniformatic

modèle:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

largeur en nombre de modules:

2

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Non

CONVERTISSEUR FIBRE 10/100 RJ45 VERS ST MULTIMODE

Les Atouts de l'article:

Ce transceiver 10/100 RJ45 vers ST Multimode optique permet de convertir une liaison cuivre RJ45 en liaison optique et inversement.De par sa petite taille, il s’adapte parfaitement à toute installation réseau. Simple et facile d’utilisation, ce tranceiver Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage.La transmission Full Duplex permet l’émission et la réception des données en simultané. Les transceivers supportent la technologie de redirection automatique MDI / MDI-X. Cette fonction permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans le port du transceiver.