Uniformatic - CONVERTISSEUR FIBRE GIGABIT RJ45 VERS LC MONOMODE 10 KM - 60559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450605599
Réf. Sonepar
03231060559
Réf. Fournisseur
60559
Marque
Uniformatic
CONVERTISSEUR FIBRE GIGABIT RJ45 VERS LC MONOMODE 10 KM
Les Atouts de l'article:
Ce transceiver optique 10/100/1000 RJ45 vers LC Monomode permet de convertir une liaison cuivre RJ45 en liaison optique et inversement. De par sa petite taille, il s’adapte parfaitement à toute installation réseau.Simple et facile d’utilisation, ce tranceiver Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. La transmission Full Duplex permet l’émission et la réception des données en simultané. Les transceivers supportent la technologie de redirection automatique MDI / MDI-X. Cette fonction permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans le port du transceiver.
Les Atouts de l'article:
Ce transceiver optique 10/100/1000 RJ45 vers LC Monomode permet de convertir une liaison cuivre RJ45 en liaison optique et inversement. De par sa petite taille, il s’adapte parfaitement à toute installation réseau.Simple et facile d’utilisation, ce tranceiver Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. La transmission Full Duplex permet l’émission et la réception des données en simultané. Les transceivers supportent la technologie de redirection automatique MDI / MDI-X. Cette fonction permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans le port du transceiver.
NoticePDF


