Uniformatic - CONVERTISSEUR FIBRE GIGABIT RJ45 VERS LC MULTIMODE 2 KM - 60555

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CONVERTISSEUR FIBRE GIGABIT RJ45 VERS LC MULTIMODE 2 KM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1

  • type de construction - module de circuit imprimé

  • nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX) - 2

  • longueur d'onde - 580 nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450605551

Réf. Sonepar

03231060555

Réf. Fournisseur

60555

Marque

Uniformatic

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

1

type de construction:

module de circuit imprimé

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

2

longueur d'onde:

580 nm

CONVERTISSEUR FIBRE GIGABIT RJ45 VERS LC MULTIMODE 2 KM

Les Atouts de l'article:

Le transceiver optique permet de convertir une liaison cuivre RJ45 en liaison optique et inversement.Le convertisseur est dôté d’un port Ethernet RJ45, d’un port fibre optique LC et fourni une vitesse de 10/100/1000 Mbps. De par sa petite taille, il s’adapte parfaitement à toute installation réseau.Simple et facile d’utilisation, ce tranceiver Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. La transmission Full Duplex permet l’émission et la réception des données en simultané. Les transceivers supportent la technologie de redirection automatique MDI / MDI-X. Cette fonction permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans le port du transceiver.