Uniformatic - CONVERTISSEUR FIBRE GIGABIT RJ45 VERS SC MONOMODE - 60558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1
radio bidirectionnelle - Oui
type de construction - module de circuit imprimé
système de bus KNX-radio - Non
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450605582
Réf. Sonepar
03231060558
Réf. Fournisseur
60558
Marque
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
1
radio bidirectionnelle:
Oui
type de construction:
module de circuit imprimé
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus LON:
Non
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
2
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec champ d'inscription:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce transceiver optique 10/100/1000 RJ45 vers SC Monomode LX 10KM-1310NM permet de convertir une liaison cuivre RJ45 en liaison optique et inversement. Le transceiver autorise de transférer le signal sur de longues distance (500m à plusieurs kms).De par sa petite taille, il s’adapte parfaitement à toute installation réseau. Simple et facile d’utilisation, ce tranceiver Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage.La transmission Full Duplex permet l’émission et la réception des données en simultané. Les transceivers supportent la technologie de redirection automatique MDI / MDI-X. Cette fonction permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans le port du transceiver.


