Uniformatic - CORDON D'ALIMENTATION EN Y CEE7->2xC13 NOIR 1,8 METRE - 46080

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON D'ALIMENTATION EN Y CEE7->2xC13 NOIR 1,8 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • courant nominal - 10 A

  • type raccordement 2 - prise mobile CEE

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450460808

Réf. Sonepar

03231046080

Réf. Fournisseur

46080

Réf. Commerciale

Uniformatic

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

10 A

type raccordement 2:

prise mobile CEE

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

CORDON D'ALIMENTATION EN Y CEE7->2xC13 NOIR 1,8 METRE

Les Atouts de l'article:

Ce cordon d'alimentation en Y CEE7 vers 2xC13 de 1.8m permet d'alimenter deux périphériques à partir de la même prise de courant.