Uniformatic - CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 1,5 METRE - 41154

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 1,5 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.5 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 4

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450411541

Réf. Sonepar

03231041154

Réf. Fournisseur

41154

Réf. Commerciale

Uniformatic

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

4

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

nombre de pôles raccordement 2:

5

finition raccordement 2:

prise (mâle)

CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 1,5 METRE

Les Atouts de l'article:

Ce cordon de brassage téléphonique RJ45 bleu de 1.5m 1 paire permet un faible encombrement. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal.