Uniformatic - CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 5 METRES - 41155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
longueur - 5 m
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450411558
Réf. Sonepar
03231041155
Réf. Fournisseur
41155
Réf. Commerciale
Uniformatic
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
longueur:
5 m
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
bleu
Les Atouts de l'article:
Ce cordon de brassage téléphonique RJ45 bleu de 5m 1 paire permet un faible encombrement. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal.