Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 3 METRES - 23023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - F/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450230234
Réf. Sonepar
03231023023
Réf. Fournisseur
23023
Marque
Uniformatic
catégorie:
6
type de câble:
F/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
gris
CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 3 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6 FTP gris d'une longueur de 3m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. La performance et la rapidité de votre réseau dépendent avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorisent des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6 FTP gris d'une longueur de 3m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. La performance et la rapidité de votre réseau dépendent avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorisent des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.



