Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 15 METRES - 23075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - F/FTP
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450230753
Réf. Sonepar
03231023075
Réf. Fournisseur
23075
Marque
Uniformatic
catégorie:
6
type de câble:
F/FTP
longueur:
15 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
finition ignifugée:
Oui
dimension AWG:
26
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6 FTP gris d'une longueur de 15m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme. La performance et la rapidité de votre réseau dépendent avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.



