Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH JAUNE 2 METRES - 23362

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH JAUNE 2 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450233624

Réf. Sonepar

03231023362

Réf. Fournisseur

23362

Marque

Uniformatic

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

2x2

dimension AWG:

26

brochage:

croisé

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH JAUNE 2 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6 FTP LSZH jaune d'une longueur de 2m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme. La performance et la rapidité de votre réseau dépendent avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.