Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP ROUGE 1 METRE - 23421

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP ROUGE 1 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450234218

Réf. Sonepar

03231023421

Réf. Fournisseur

23421

Marque

Uniformatic

couleur de gaine:

rouge

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP ROUGE 1 METRE

Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6 FTP rouge d'une longueur de 1m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. La performance et la rapidité de votre réseau dépendent avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorisent des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.