Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS NON BLINDE UTP GRIS 1 METRE - 23001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450230012
Réf. Sonepar
03231023001
Réf. Fournisseur
23001
Marque
Uniformatic
CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS NON BLINDE UTP GRIS 1 METRE
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6 UTP gris d'une longueur de 1m dispose de conducteur 100% cuivre assurant un transfert des données optimal. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintient du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l’oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme. Existe de couleur gris, bleu, vert, jaune et rouge de longueurs 0.5, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10 ,15, 20, 25 et 30m.
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6 UTP gris d'une longueur de 1m dispose de conducteur 100% cuivre assurant un transfert des données optimal. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintient du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l’oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme. Existe de couleur gris, bleu, vert, jaune et rouge de longueurs 0.5, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10 ,15, 20, 25 et 30m.


