Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS NON BLINDE UTP GRIS 5 METRES - 23005

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS NON BLINDE UTP GRIS 5 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450230050

Réf. Sonepar

03231023005

Réf. Fournisseur

23005

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS NON BLINDE UTP GRIS 5 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6 UTP gris d'une longueur de 5m dispose de conducteur 100% cuivre assurant un transfert des données optimal. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintient du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l’oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme. Existe de couleur gris, bleu, vert, jaune et rouge de longueurs 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 7, 10 ,15, 20, 25 et 30m.