Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 15 METRES - 23915

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 15 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450239152

Réf. Sonepar

03231023915

Réf. Fournisseur

23915

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 15 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6A FTP gris d'une longueur de 15m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.