Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 20 METRES - 23916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/FTP
longueur - 20 m
couleur de gaine - gris
douille de protection contre le ployage - injecté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450239169
Réf. Sonepar
03231023916
Réf. Fournisseur
23916
Marque
Uniformatic
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/FTP
longueur:
20 m
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
finition ignifugée:
Non
dimension AWG:
26
CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE FTP GRIS 20 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6A FTP gris d'une longueur de 20m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6A FTP gris d'une longueur de 20m est équipé d'un blindage général par feuillard et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.


