Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP JAUNE 5 METRES - 23885

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450238858
Réf. Sonepar
03231023885
Réf. Fournisseur
23885
Marque
Uniformatic
CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP JAUNE 5 METRES
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6A SFTP jaune d'une longueur de 5m est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. Les cordons certifiés CAT6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides.
Les Atouts de l'article:
Ce cordon RJ45 CAT6A SFTP jaune d'une longueur de 5m est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. Les cordons certifiés CAT6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides.