Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP ROUGE 3 METRES - 23983

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP ROUGE 3 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450239831

Réf. Sonepar

03231023983

Réf. Fournisseur

23983

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDE SFTP ROUGE 3 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6A SFTP rouge d'une longueur de 3m est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. Les cordons certifiés CAT6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.