Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP BLANC 0.5 METRE - 26260

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP BLANC 0.5 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450262600

Réf. Sonepar

03231026260

Réf. Fournisseur

26260

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP BLANC 0.5 METRE

Les Atouts de l'article:

Ce cordon RJ45 CAT6A blindé blanc SFTP d'une longueur de 0.5m est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. Le conducteur, garanti 100% cuivre, assure un transfert des données optimal. Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintient du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.