Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP BLANC 15 METRES - 26275

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP BLANC 15 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450262754

Réf. Sonepar

03231026275

Réf. Fournisseur

26275

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP BLANC 15 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon de brassage CAT6A blindé SFTP de 15m blanc permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc) à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un blindage général par feuillard pour limiter les interférences et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. Livré dans son sachet individuel. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.