Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH JAUNE 0,3 METRE - 26359

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH JAUNE 0,3 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450263591

Réf. Sonepar

03231026359

Réf. Fournisseur

26359

Réf. Commerciale

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH JAUNE 0,3 METRE

Les Atouts de l'article:

Ce cordon jaune CAT6A blindé SFTP LSZH d'une longueur de 0.3m est équipé d'un blindage par paire par feuillard, d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage. Les cordons certifiés CAT6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides. Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP. Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.