Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - COUDE BAS 0,5 METRE - 22115

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - COUDE BAS 0,5 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450221157

Réf. Sonepar

03231022115

Réf. Fournisseur

22115

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - COUDE BAS 0,5 METRE

Les Atouts de l'article:

Ce cordon coudé de 0.5m permet de connecter des équipements dôtés de ports RJ45 difficiles d'accès tel que les panneaux de brassage. Il dispose de connecteurs coudés à 90° vers le bas aux deux extrémités. Cette solution permet de réduire la tension au niveau du câble et permet ainsi de prolonger la durée de vie de votre cordon.