Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - COUDE BAS 3 METRES - 22118

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - COUDE BAS 3 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450221188

Réf. Sonepar

03231022118

Réf. Fournisseur

22118

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - COUDE BAS 3 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon coudé de 3m permet de connecter des équipements dôtés de ports RJ45 difficiles d'accès tel que les panneaux de brassage. Il dispose de connecteurs coudés à 90° vers le bas aux deux extrémités. Cette solution permet de réduire la tension au niveau du câble et permet ainsi de prolonger la durée de vie de votre cordon.