Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - DROIT 3 METRES - 22123

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - DROIT 3 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450221232

Réf. Sonepar

03231022123

Réf. Fournisseur

22123

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE BAS - DROIT 3 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon coudé de 3m permet de connecter des équipements dôtés de ports RJ45 difficiles d'accès tel que les panneaux de brassage. Il dispose d'un connecteur coudé à 90° vers le bas d'un côté. De l'autre extrémité, le cordon est droit. Cette solution permet de réduire la tension au niveau du câble et permet ainsi de prolonger la durée de vie de votre cordon.