Uniformatic - CORDON VGA HAUTE QUALITE HD15 MALE-MALE + FERRITE 1.8 METRES - 12022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 1.8 m 
- nombre de pôles raccordement 1 - 15 
- type de connecteur raccordement 1 - HD-D-Sub 
- finition raccordement 1 - douille 
- type de connecteur raccordement 2 - D-Sub 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660450120221
Réf. Sonepar
03231012022
Réf. Fournisseur
12022
Marque
Uniformatic
longueur:
1.8 m
nombre de pôles raccordement 1:
15
type de connecteur raccordement 1:
HD-D-Sub
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 2:
D-Sub
nombre de pôles raccordement 2:
15
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Les Atouts de l'article:
Ce cordon VGA mâle-mâle de 1.80m permet d'afficher l'image en reliant votre ordinateur à un écran. Les connecteurs dorés assurent un transfert des données de qualité optimale et évitent l'oxydation. Les ferrites situées à chaque extrémité du cordon limitent les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le capot surmoulé assure un bon maintien du connecteur sur le cordon ce qui limite son usure lors des multiples utilisations.