Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED 1 METRE - 12404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
longueur - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450124045
Réf. Sonepar
03231012404
Réf. Fournisseur
12404
Réf. Commerciale
Uniformatic
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
longueur:
1 m
Les Atouts de l'article:
Ce cordon HDMI de 1m permet de transmettre à la fois le son et l'image sur les périphériques tels que les écrans de TV, les lecteurs DVD, les amplis home cinéma ou encore les consoles de jeux. Les connecteurs dorés assurent un transfert des données de qualité optimale et évitent l'oxydation. Les ferrites situées à chaque extrémité du cordon limitent les interférences avec les autres appareils de votre réseau.