Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED 10 METRES - 12410

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450124106

Réf. Sonepar

03231012410

Réf. Fournisseur

12410

Marque

Uniformatic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

10 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED 10 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon HDMI de 10 m permet de transmettre à la fois le son et l'image sur les périphériques tels que les écrans de TV, les lecteurs DVD, les amplis home cinéma ou encore les consoles de jeux en 4K. Les connecteurs dorés assurent un transfert des données de qualité optimale et évitent l'oxydation. Les ferrites situées à chaque extrémité du cordon limitent les interférences avec les autres appareils de votre réseau.