Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED AVEC AMPLI 20 METRES - 12426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450124267
Réf. Sonepar
03231012426
Réf. Fournisseur
12426
Marque
Uniformatic
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
20 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
Les Atouts de l'article:
Ce cordon HDMI amplifié permet de transmettre sur une distance de 20m, à la fois le son et l'image sur les périphériques tels que les écrans de TV, ou les moniteurs. L'amplificateur intégré permet au signal d'être véhiculé sans dégradation. Connecteur doré pour une qualité optimale. Supporte la définition 4K. Il s'agit d'un cordon HDMI amplifié, il y a donc un sens pour le connecter. Il suffit de toucher la flèche d'indication en haut du surmoulage pour repérer le sens de connexion : SOURCE (flèche creusée) vers AFFICHEUR (flèche en relief).


