Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED AVEC AMPLI 40 METRES - 12428

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 40 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450124281

Réf. Sonepar

03231012428

Réf. Fournisseur

12428

Marque

Uniformatic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

40 m

CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED AVEC AMPLI 40 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon HDMI amplifié permet de transmettre sur une distance de 40m, à la fois le son et l'image sur les périphériques tels que les écrans de TV, ou les moniteurs. L'amplificateur intégré permet au signal d'être véhiculé sans dégradation. Connecteur doré pour une qualité optimale. Supporte la définition 4K. Il s'agit d'un cordon HDMI amplifié, il y a donc un sens pour le connecter. Il suffit de toucher la flèche d'indication en haut du surmoulage pour repérer le sens de connexion : SOURCE (flèche creusée) vers AFFICHEUR (flèche en relief).