Uniformatic - COUPLEUR ETANCHE RJ45 CAT 6 - 25320

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre de raccordements capteur/actionneur - 2

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450253202

Réf. Sonepar

03231025320

Réf. Fournisseur

25320

Réf. Commerciale

Uniformatic

mode de pose:

autre

nombre de raccordements capteur/actionneur:

2

type de fixation:

autre

COUPLEUR ETANCHE RJ45 CAT 6

Les Atouts de l'article:

Ce coupleur CAT6 permet de réaliser une connexion étanche entre 2 cordons RJ45. Grâce à sa protection IP68, Il est idéal pour les connexions en extérieur. Sa composition en nylon rend ce coupleur résistant aux chocs. Il peut être utilisé dans les environnements industriels ou extérieurs difficiles, une solution parfaite pour protéger votre liaison Ethernet. Doté de joints d'étanchéité en silicone, ce produit détient la norme de protection IP68, qui le rend totalement étanche en immersion dans l'eau à plus d'1 mètre pendant 1h et totalement étanche à la poussière.