Uniformatic - DEMI CORDON HDMI PRE-EQUIPE 10 METRES POUR PLASTRON 43060 - 43521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 10 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450435219
Réf. Sonepar
03231043521
Réf. Fournisseur
43521
Marque
Uniformatic
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
10 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
Les Atouts de l'article:
Ce demi cordon HDMI mâle pré-équipé de 10m est doté d'un connecteur d'un côté et de fils avec embouts de l'autre. Il est destiné à être connecté sur un plastron HDMI avec bornier de référence 43060. Grâce à son extrémité filaire d'un côté (sans connecteur), il est idéal pour être installé dans des équipements étroits tels que les goulottes murales ou les fourreaux. ATTENTION, ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec un plastron RCA avec bornier de référence 43060. Il permet de transférer le son et le signal numérique pour l'image d'un appareil numérique à un autre.