Uniformatic - DEMI CORDON JACK PRE-EQUIPE 20 METRES POUR PLASTRON 43210 - 43571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 20 m 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660450435714
Réf. Sonepar
03231043571
Réf. Fournisseur
43571
Marque
Uniformatic
longueur:
20 m
DEMI CORDON JACK PRE-EQUIPE 20 METRES POUR PLASTRON 43210
Les Atouts de l'article:
Ce demi cordon jack mâle pré-équipé de 20m est doté d'un connecteur d'un côté et de fils avec embouts de l'autre.Il est destiné à être connecté sur un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Grâce à son extrémité filaire d'un côté (sans connecteur), il est idéal pour être installé dans des équipements étroits tels que les goulottes murales ou les fourreaux. ATTENTION, ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Ce demi-cordon permet de connecter un périphérique audio mini jack de 3,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Ce demi cordon jack mâle pré-équipé de 20m est doté d'un connecteur d'un côté et de fils avec embouts de l'autre.Il est destiné à être connecté sur un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Grâce à son extrémité filaire d'un côté (sans connecteur), il est idéal pour être installé dans des équipements étroits tels que les goulottes murales ou les fourreaux. ATTENTION, ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Ce demi-cordon permet de connecter un périphérique audio mini jack de 3,5 mm.