Uniformatic - EMBASE KEYSTONE RJ45 CAT 8 FTP AUTODENUDANT - 25208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 8.1 (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450252083
Réf. Sonepar
03231025208
Réf. Fournisseur
25208
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
8.1 (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette embase RJ45 CAT8 au format Keystone blindée à 360° supporte des fréquences jusqu'à 2 Ghz autorisant ainsi les nouvelles transmissions à 40 Gbps. Destinée avant tout aux câblages dans les Datacenters, les liens en CAT8 ne peuvent pas aller au-delà de 30 mètres.