Uniformatic - EMBASE RJ45 A REPERAGE LUMINEUX ELFII CAT 6 FTP AUTODENUDANT PACK DE 8 - 25199

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450251994

Réf. Sonepar

03231025199

Réf. Fournisseur

25199

Réf. Commerciale

Uniformatic

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

EMBASE RJ45 A REPERAGE LUMINEUX ELFII CAT 6 FTP AUTODENUDANT PACK DE 8

Les Atouts de l'article:

Fini les étiquettes décollées ou le marquage effacé.Identifiez instantanément l’extrémité du lien grâce au repérage lumineux ! Gagnez jusqu'à 20% de temps de câblage sur vos chantiers.