Uniformatic - FIBRE OM3 12 FO EXT. LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR ARMÉE ACIER - 24619

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - FIBRE OM3 12 FO EXT. LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR ARMÉE ACIER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • nombre de fibres - 12

  • avec protection contre les rongeurs - Oui

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450246198

Réf. Sonepar

03231024619

Réf. Fournisseur

24619

Réf. Commerciale

Uniformatic

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

nombre de fibres:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

100 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.45 kN

poids:

85 kg/km

matériau de renfort:

acier

FIBRE OM3 12 FO EXT. LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR ARMÉE ACIER

Les Atouts de l'article:

Cette fibre 250µ OM3 12 brins est dotée d'une très haute protection contre les rongeurs. Sa grande rigidité lui assure un bon maintien pour une installation facilitée sous fourreaux. Elle dispose d'une gaine extérieure noir LSZH anti UV. La gaine est anti-rongeurs de niveau 5 grâce à un renfort de traction par mèche de verre et sa double armature acier.Son tube interne remplis de gel hydrofuge préserve l’humidité du câble.