Uniformatic - FIBRE OM4 12 FO EXT. LSZH STRUCTURE LIBRE 250µ ANTI RONGEUR ARMÉE ACIER - 24649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 12
avec protection contre les rongeurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450246495
Réf. Sonepar
03231024649
Réf. Fournisseur
24649
Marque
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
8.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
100 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
2 kN
géométrie du câble:
rond
poids:
85 kg/km
armature/ferraillage:
armature
matériau de renfort:
acier
Les Atouts de l'article:
Cette fibre 250µ OM4 12 brins est dotée d'une très haute protection contre les rongeurs. Sa grande rigidité lui assure un bon maintien pour une installation facilitée sous fourreaux. Elle dispose d'une gaine extérieure noir LSZH anti UV. La gaine est anti-rongeurs de niveau 5 grâce à un renfort de traction par mèche de verre et sa double armature acier.Son tube interne remplis de gel hydrofuge préserve l’humidité du câble.


