Uniformatic - FIBRE OM4 12 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR RENFORCÉE - 24647

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - FIBRE OM4 12 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR RENFORCÉE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 12

  • avec protection contre les rongeurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450246471

Réf. Sonepar

03231024647

Réf. Fournisseur

24647

Marque

Uniformatic

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

câble sans métal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

9.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

188 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.76 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

76 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

FIBRE OM4 12 FO INT/EXT LSZH STRUCTURE SERREE 900µ ANTI RONGEUR RENFORCÉE

Les Atouts de l'article:

Cette fibre de 900µ OM4 12 brins intérieur/extérieur dispose d'une gaine extérieure noire LSZH anti-UV et d'une structrure sérrée renforcée. Haut de gamme elle esy recommandée pour les installations en ERP grâce à sa gaine norme C1 (IEC60332-3-24). Totalement diélectrique, elle convient particulièrement aux environnements difficiles et aux milieux hostiles à la fibre optique. Dispose de 4 fois plus de mèche de verre (anti-rongeur) que la fibre structure libre serrée standard. Cette fibre supporte toutes les applications de réseaux informatiques telles que FDDI, Gigabit Ethernet & ATM. Elle est facile à installer en conduit, tunnel et tranchée mais non recommandé pour être enterré directement.