Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9/125 DUPLEX SC-SC 1M - 21701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450217013
Réf. Sonepar
03231021701
Réf. Fournisseur
21701
Marque
Uniformatic
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
jaune
Les Atouts de l'article:
Cette jarretière SCPC-SCPC Monomode OS2 de 1m vous permet d'assurer des connexions sur les réseaux télécoms et les réseaux à très hauts débits. Sa gaine LSZH (sans hallogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie.Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps innégalée. Toutes nos jarretières monomodes répondent à la norme G652.D (OS2) d'une plus grande qualité que l'OS1. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.


