Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9/125 DUPLEX SC-SC 3M - 21703

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9/125 DUPLEX SC-SC  3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450217037

Réf. Sonepar

03231021703

Réf. Fournisseur

21703

Marque

Uniformatic

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

jaune

JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9/125 DUPLEX SC-SC 3M

Les Atouts de l'article:

Cette jarretière SCPC-SCPC Monomode OS2 de 3m vous permet d'assurer des connexions sur les réseaux télécoms et les réseaux à très hauts débits. Sa gaine LSZH (sans hallogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie.Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps innégalée. Toutes nos jarretières monomodes répondent à la norme G652.D (OS2) d'une plus grande qualité que l'OS1. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.