Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9/125 DUPLEX SCAPC-SCAPC 1M - 21721

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9/125 DUPLEX SCAPC-SCAPC 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450217211

Réf. Sonepar

03231021721

Réf. Fournisseur

21721

Réf. Commerciale

Uniformatic

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

enfiché

JARRETIERE OPTIQUE MONOMODE OS2 9/125 DUPLEX SCAPC-SCAPC 1M

Les Atouts de l'article:

Cette jarretière SCAPC-SCAPC Monomode OS2 de 1m vous permet d'assurer des connexions sur les réseaux télécoms et les réseaux à très hauts débits. Sa gaine LSZH (sans hallogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie.Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps innégalée. Les connecteurs APC (Angled Physical Contact) sont biseautés afin de limiter la perte de signal au moment du branchement (réduisent la réflectance). Les connecteurs sont parfaitement alignés et assurent une connexion plus précise. Toutes nos jarretières monomodes répondent à la norme G652.D (OS2) d'une plus grande qualité que l'OS1. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.