Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM1 62,5/125 DUPLEX SC-SC 2 METRES - 21002

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM1 62,5/125 DUPLEX SC-SC 2 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM1

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450210021

Réf. Sonepar

03231021002

Réf. Fournisseur

21002

Marque

Uniformatic

catégorie:

OM1

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

orange

JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM1 62,5/125 DUPLEX SC-SC 2 METRES

Les Atouts de l'article:

Cette jarretière SC-SC Multimode OM1 de 2m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau. Elle vous permet de réaliser les connexions entre vos tiroirs optiques et vos équipements actifs tels que les switch, les transceivers et les minis Gbic. Sa gaine LSZH (sans halogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie. Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps inégalée.