Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM1 62,5/125 DUPLEX ST-LC 3 METRES - 21053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM1
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450210533
Réf. Sonepar
03231021053
Réf. Fournisseur
21053
Marque
Uniformatic
catégorie:
OM1
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
orange
Les Atouts de l'article:
Cette jarretière ST-LC Multimode OM1 de 3m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau. Elle vous permet de réaliser les connexions entre vos tiroirs optiques et vos équipements actifs tels que les switch, les transceivers et les minis Gbic. Sa gaine LSZH (sans halogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie. Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps inégalée.


