Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM2 50/125 DUPLEX SC-SC 3 METRES - 21103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450211035
Réf. Sonepar
03231021103
Réf. Fournisseur
21103
Marque
Uniformatic
catégorie:
OM2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
orange
Les Atouts de l'article:
Cette jarretière SC-SC Multimode OM2 50/125 Duplex de 3m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau. Elle vous permet aussi de réaliser les connexions entre vos tiroirs optiques et vos équipements actifs tels que les switch, les transceivers et les minis Gbic. Vous pouvez ainsi réaliser des "backbones" entre vos switch ethernet à grande vitesse sans qu'ils ne soient sensibles aux parasites extérieurs. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.


