Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM2 50/125 DUPLEX SC-ST 3 METRES - 21113

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM2 50/125 DUPLEX SC-ST 3 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450211134

Réf. Sonepar

03231021113

Réf. Fournisseur

21113

Réf. Commerciale

Uniformatic

catégorie:

OM2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

ST

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

orange

JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM2 50/125 DUPLEX SC-ST 3 METRES

Les Atouts de l'article:

Cette jarretière SC-ST Multimode OM2 50/125 Duplex de 3m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau. Elle vous permet aussi de réaliser les connexions entre vos tiroirs optiques et vos équipements actifs tels que les switch, les transceivers et les minis Gbic. Vous pouvez ainsi réaliser des "backbones" entre vos switch ethernet à grande vitesse sans qu'ils ne soient sensibles aux parasites extérieurs. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.